Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa
1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa - 1
1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa - 2
1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa - 3
1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa

Kattava 24-osainen sarja monikantahylsyjä, rajoitettu erä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kompakti hylsyvalikoima tärkeimmillä ruuvaustyökaluilla

  • Bits-räikkä ja ruuvimeisselikahva ahtaissa paikoissa työskentelyyn

  • Monikantahylsyavain, joka sopii viidelle yleisimmälle vääntiölle: metrinen kuusio, tuumakokoinen kuusio, metrinen neliö, metrinen 12-kulmainen, ulkoinen TX-vääntiö


Sisältö


  • 1 x metallinen työkalulaatikko

  • 1 x mini bits-räikkä

  • 1 x ruuvimeisselikahva, lyhyt

  • 1 x 1/4 tuuman monikantahylsyt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 mm

  • 1 x 1/4 tuuman kärkisovite, neliö

  • 1 x PH1-kärki ja 1 x PH2-kärki

  • 1 x TX15-kärki, 1 x TX20-kärki ja 1 x TX25-kärki

  • 1 x kuusiokolokärki 3 ja 4 mm

  • 1 x 2, 2,5, 3, 4, 5 ja 6 mm:n kuusiokoloavain, L-malli