Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 1
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 2
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 3
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 4
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 5
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 6
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 7
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 8
1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa

23-osainen, käytännöllinen ja yleiskäyttöinen sarja 3-in-1-liitäntäyhdistelmällä

  • Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa: 23 KPL
  • Leveys x korkeus x syvyys: 145 x 45 x 105 mm
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
Tuotenro Kappalemäärä lajitelmassa/... Leveys x korkeus x syvyys Määrä PY
Hinta/PY
096511 25
23 KPL 145 x 45 x 105 mm
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
Monipuolinen 3-in-1-liitäntäyhdistelmä


Kolme yhdistelmävaihtoehtoa tekevät työskentelystä miellyttävää tilanteessa kuin tilanteessa



Kärki-/nivelräikkäväännin


  • Erittäin kompakti ja joustava 180 astetta kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin

  • Hienohampainen, 60 hammasta

  • Pää, vääntiö: Standardien DIN 3126-C 6.3 ja E 6.3 mukaisille 1/4 tuuman kuusikulmaisille vääntiöille


Toimitussisältö


  • Kärki-/nivelräikkäväännin, jatko ja sovitin

  • 14 yleisintä 1/4 tuuman kärkeä

  • 6 yleisintä 1/4 tuuman hylsyä
Huomautus

Aseta jatko paikalleen ja käytä sitä t-kahvana asettamalla jatkon pisteviiva samalle kohdalle räikän pään valkoisen pisteen kanssa. Viidessä muussa asetusasennossa jatkoa voi käyttää nivelpäisen räikkävääntimen jatkona.