Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1K-Primer Filleri, happoprimer hiotuille ja maalattaville pinnoille
Voidaan päällemaalata märkää märälle (ilman välihiontaa)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helppo käyttää, säästää aikaa
- Erinomainen korroosiosuojaus
- Hyvin levittyvä, kuivuu nopeasti
Älä käytä päälle polyesteri- ja EP-tuotteita. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Edellä kuvatut käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Suosittelemme, että testaat tuotteen itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.
Teräs, sinkitty teräs, pinnoittamaton pelti, kovetetut maalipinnoitteet, varaosien pohjustaminen, alumiini, polyesteri ja lasikuituvahvisteinen muovi.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio pinnat. Ravista purkkia ennen käyttöä vähintään 2 minuutin ajan. Tee suihkutustesti. Suihkuta suihketta 2-3 kertaa (30-50 µm) 20-30 cm:n etäisyydeltä. Huomioi haihdutusaika suihkutuskerrosten välissä (5 min). Voidaan päällemaalata kaikilla yleisillä, kaupallisesti saatavilla olevilla pinnoitteilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!