Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-Primer Filleri, happoprimer Hiotuille ja maalattaville pinnoille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-Primer Filleri, happoprimer Hiotuille ja maalattaville pinnoille

Voidaan päällemaalata märkää märälle (ilman välihiontaa)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Helppo käyttää, säästää aikaa

  • Erinomainen korroosiosuojaus

  • Hyvin levittyvä, kuivuu nopeasti
Huomautus

Älä käytä päälle polyesteri- ja EP-tuotteita. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Edellä kuvatut käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Suosittelemme, että testaat tuotteen itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.