Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Purlogic PU -vaahtoliima
Polyuretaanipohjainen pistoolikäyttöinen vaahtoliima rakentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yksikomponenttinen polyuretaaniliima, erittäin voimakas tartunta, käyttövalmis
- Tarttuu lujasti heti sidoksen muodostuessa myös alhaisissa lämpötiloissa
- Tarttuu erinomaisesti useimpiin rakennusteollisuuden materiaaleihin ja pintoihin lukuun ottamatta lasivillaa, mineraalivillaa, silikonia ja PE-, PP- ja PTFE-muoveja
- Tarkka ja taloudellinen annostelu
- Nopea ja helppokäyttöinen, säästää aikaa
- Soveltuu liimaamiseen pystysuorilla pinnoilla
- Kuivuu nopeasti kutistumatta
- Vähäinen laajeneminen mahdollistaa liimattavien paneelien ja osien nopean ja luotettavan sijoittelun
- Hyvä mekaaninen lujuus sekä lämpö- ja äänieristys
- Joustava, ei murene
- Miellyttävä käyttää, sillä ei sisällä liuottimia
- Kestää liuottimia, maaleja ja muita kemikaaleja
- Kestää ikääntymistä
- Ei mätäne. Homeenkestävä
- Ei kestä UV-säteilyä.
Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita
Monikäyttöinen liima lämpöeristelevyjen kestävään, taloudelliseen ja tehokkaaseen kiinnittämiseen ulko- ja sisätiloissa. Soveltuu myös mm. kipsilevy- ja kevytbetoniseinien, ei-kantavien sisäseinien ja väliseinien kiinnittämiseen. Tarttuu kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin kuten betoni, kipsi, tiili, kivi, puu, korkki, teräs, sinkitty teräs, jäykkä PVC, bitumipinnat, suulakepuristettu ja paisutettu polystyreeni (XPS/EPS), lasikuitu jne. Voidaan käyttää myös sähkön jakorasioiden asentamisessa
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä (noin 30 sekunnin ajan). Kierrä pistooli purkkiin. Suojaa ensin työaluetta ympäröivät pinnat. Poista käsiteltävistä pinnoista rasva ja puhdista ne. Ravista purkkia säännöllisesti käytön aikana. Kovettumaton liima voidaan poistaa puhdistukseen sopivalla aineella tai asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Eristelevyt
Parhaan tuloksen saat pitämällä pistoolin noin 1-2 cm:n etäisyydellä liimattavasta pinnasta. Levitä liimaa 30 mm paksuina viivoina pystysuunnassa levyn reunoille ja levyn keskelle W-kuviossa. Etäisyyden reunasta tulee olla vähintään 3 cm. Varmista, että vähintään 40 % levyn pinnasta on peitetty liimalla, kun painat levyn kiinnitettävään pintaan. Kevytlevyt voidaan kiinnittää välittömästi ilman odotusta. Raskaampia materiaaleja kiinnitettäessä ja sääolosuhteista riippuen täytyy odottaa 4-8 minuuttia ennen kiinnittämistä. Aseta liimattava levy tai kappale liimattavalle pinnalle ja paina voimakkaasti 30 sekunnin - 1 minuutin ajan Tarkista asento ja säädä tarvittaessa asianmukaisella työkalulla. Väliaikainen mekaaninen lisäkiinnitys voi olla joissakin tapauksissa tarpeen
Ei-kantavat seinät
Tiilien, kevytbetonin, kiven ja rakeisen kuonatiilen (slagitiili) liimaamiseen vain ei-kantavia seiniä rakennettaessa. Levitä liimaa vaakasuunnassa 30 mm:n viivoina. Ei odotusaikaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!