Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PURlogic® Flex elastinen 1K -pistoolivaahto
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> Flex elastinen 1K -pistoolivaahto - 27

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PURlogic® Flex elastinen 1K -pistoolivaahto

Ensiluokkainen 1K-vaahto elastiseen liitosten eristämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Asiantuntijoiden ja johtavien ikkunavalmistajien suosittelema



Erittäin hyvä elastisuus


  • Erittäin joustava ja estää siten merkittävästi vaahdon repeytymisriskiä. (Noin 3 kertaa joustavampi kaupallisesti saatavilla oleviin PU-vaahtoihin verrattuna.)

  • Estää lämpösillat


Sopii talvikäyttöön


  • Alin pinnan ja ympäristön lämpötila -15 °C

  • Alin purkin lämpötila 0 °C

  • Elastinen myös pakkasella


Tuotteen ominaisuudet on testattu


  • Komponenttitesti

  • Sauman äänieristys

  • Lämmönjohtavuus

  • Ilmanläpäisevyys

  • Vesihöyryn läpäisevyys

  • Testatut energiansäästöominaisuudet

  • Yleinen rakennusviranomaisen testaustodistus

  • EMICODE-sertifioitu


Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne



Kestää ikääntymistä



Korkea tyhjennysaste



EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.

Huomautus

Täyttää keskimmäisen eristekerroksen eristämistä koskevat RAL-vaatimukset.


Tarttuu betoniin, kiveen, kovaan PVC:hen, metalliin ja puuhun. Ei tartu polyeteeniin, silikoniin, PTFE-muoviin eikä rasvaan. PURLOGIC FLEX -vaahtoa voidaan levittää tavallisilla vaahtopistooleilla. Huokoiset ja imukykyiset materiaalit on käsiteltävä pohjusteella. Kovettumatonta vaahtoa ei saa päästää kosketuksiin märän liiman kanssa.

Rakenneliitossaumojen tiivistysjärjestelmät ift-sertifiointiohjelman QM360: 2014, rek.nro 188 7050098 mukaisesti



EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käy normaaleihin vaahtopistooleihin