Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter)
Pistoolieristevaahto asentamiseen ja tiivistämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennemateriaaleihin (paitsi PE-, PP- ja PTFE-muovit ja silikoni)
Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla ja lasikuidulla
Vakaa rakenne
Ei kutistu, laajenee kovetuttuaan vain hieman.
Kovettuu nopeasti
Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne
Kestää ikääntymistä
Kestää monia liuottimia, maaleja ja kemikaaleja
Huokoiset ja imukykyiset pinnat on käsiteltävä pohjusteella. PURLOGIC® Megafoam (Streetfighter) -pistoolivaahtoa voidaan levittää PURLOGIC® Xpress (tuotenro 0891 152 4)- ja PURLOGIC® COMBIpress (tuotenro 0891 152 6) -vaahtopistooleilla.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Ikkunaliitosten, putkien läpivientien, liitosten, seinäliitosten, seinän läpivientien ja reikien, kuten purettujen seinien, kattojen viimeistelyliitosten, putkikanavien, rulo-kaihtimien asennusreikien jne. eristämiseen ja tiivistämiseen. Kiinnittyy betoniin, kiveen, kovaan PVC-muoviin, metalliin ja puuhun. Ei kiinnity polyetyleeniin, silikoniin, PTFE-muoviin eikä rasvaan.
Ravista purkkia voimakkaasti noin 20 kertaa ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat, kiinteät, pölyttömät ja rasvattomat. Erittäin imukykyiset pinnat on esikäsiteltävä. Tartuntapinnat on kostutettava vedellä ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen, jos vaahtoa levitetään useita kertoja. Kierrä purkki pistooliin – älä kierrä liikaa tai kallista purkkia tämän toimenpiteen aikana. Vaahto laajenee levittämisen jälkeen. Vaahtoroiskeet on puhdistettava välittömästi PURlogic Clean -puhdistusaineella (tuotenro 0892 160). Puhdista pistooli ja venttiili perusteellisesti käytön jälkeen. Avattu purkki on jätettävä aina kiinni pistooliin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!