Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter)
Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter) - 1
Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Megafoam, 1K-pistoolivaahto (Streetfighter)

Pistoolieristevaahto asentamiseen ja tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennemateriaaleihin (paitsi PE-, PP- ja PTFE-muovit ja silikoni)



Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla ja lasikuidulla



Vakaa rakenne


Ei kutistu, laajenee kovetuttuaan vain hieman.



Kovettuu nopeasti



Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne



Kestää ikääntymistä



Kestää monia liuottimia, maaleja ja kemikaaleja

Huomautus

Huokoiset ja imukykyiset pinnat on käsiteltävä pohjusteella. PURLOGIC® Megafoam (Streetfighter) -pistoolivaahtoa voidaan levittää PURLOGIC® Xpress (tuotenro 0891 152 4)- ja PURLOGIC® COMBIpress (tuotenro 0891 152 6) -vaahtopistooleilla.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.