Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

Käyttövalmis 1-komponenttinen pistoolivaahto, jota voidaan käyttää myös äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa –25 °C:seen asti.
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
  • Kiinnittyy erinomaisesti useimpiin materiaaleihin (ei tefloniin eikä PP- ja PE-pintoihin)

  • Hyvät lämmöneristys- ja äänieristysominaisuudet

  • Erinomaiset tiivistysominaisuudet

  • Kuivuminen ei muuta tuotteen tilavuutta

  • Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa
Huomautus

Säilytä tölkkejä pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa (+5 °C … +25 °C). Suojaa pakkaselta. Parasta ennen: katso tölkistä.

Pakkasella, jos joudutaan kostuttamaan, sumutettu vesi jäätyy pintoihin, joihin vaahdon pitäisi tarttua. Nordic Winter on ensimmäinen vaahto, joka kovettuu pakkasella hyvälaatuiseksi eristeeksi ilman kostutusta.