Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

Käyttövalmis 1-komponenttinen pistoolivaahto, jota voidaan käyttää myös äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa –25 °C:seen asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kiinnittyy erinomaisesti useimpiin materiaaleihin (ei tefloniin eikä PP- ja PE-pintoihin)

  • Hyvät lämmöneristys- ja äänieristysominaisuudet

  • Erinomaiset tiivistysominaisuudet

  • Kuivuminen ei muuta tuotteen tilavuutta

  • Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa
Huomautus

Säilytä tölkkejä pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa (+5 °C … +25 °C). Suojaa pakkaselta. Parasta ennen: katso tölkistä.


Pakkasella, jos joudutaan kostuttamaan, sumutettu vesi jäätyy pintoihin, joihin vaahdon pitäisi tarttua.


Nordic Winter on ensimmäinen vaahto, joka kovettuu pakkasella hyvälaatuiseksi eristeeksi ilman kostutusta.


Ikkunakarmin ja seinän välinen vaahdotustiivistys on tehtävä kahdessa osassa; ensin uloin kerros ja sitten sisempi