Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Roska-astia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Roska-astia

Jäteastia on helppo kiinnittää Würthin ajoneuvon tavaratilavarusteisiin

  • Tyypin kuvaus: MUHA10L
  • Sisältö: 10 l
  • Tuotteen paino: 1,980 kg
  • Väri: Musta
  • Materiaali: Muovi/teräs
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
Tuotenro Tyypin kuvaus Sisältö Tuotteen paino Väri Määrä PY
Hinta/PY
096399 396
MUHA10L 10 l 1,980 kg Musta
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
  • Taitettava kansi

  • Kantokahva

  • Toimitus sisältää seinäkannakkeen ja kiinnityssarjan

  • Iskunkestävä ja muotonsa säilyttävä

  • Sileät pinnat helpottavat puhdistusta

  • Elintarvikekäyttöön soveltuva polypropeeniastia

  • Sopii erinomaisesti säilytykseen, kuljetukseen tai lajitteluun tuotannossa, elintarvikkeiden käsittelyssä tai ravintola-alalla

  • Pinottavissa suljettuina tai avonaisina

  • Lämmönkestävyys -20¬°C...+80¬°C (hetkellisesti)