Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
13-napainen pistoke, 12 V
13-napainen pistoke, 12 V - 1
13-napainen pistoke, 12 V - 2
13-napainen pistoke, 12 V - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

13-napainen pistoke, 12 V

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kierreliitäntä, jossa on kumitiiviste:


suojaa vesiroiskeilta ja lialta



Kierreliitäntä sopii 9,0-11,5 mm halkaisijan kaapeleille



Bajonetti-liitäntäjärjestelmällä


Napojen merkinnät vastaavat standardia ISO 11446



Ruuviliitännät kestävät suuria vetokuormia



Käyttölämpötila: -40 °C - +85 °C



Nimellisvirta: enintään 25 A (2,5 mm² johtimelle)

Vastaa standardia ISO 11446