Toimitus sisältää kumitiivisteen
13-napainen järjestelmä
- Bajonetti-liitäntäjärjestelmä
- Käyttölämpötila: -40°C - +85°C
- Nimellisvirta: enintään 25 A (2,5 mm² johtimelle)
- Napojen merkinnät vastaavat standardia ISO 11446
- Ruuviliitännät kestävät suuria vetokuormia
Vastaa standardia ISO 11446
Suojausluokka IP 54
Asennetaan vetoautoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!