Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä
13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä - 1
13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä - 2
13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä - 3
13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Toimitus sisältää kumitiivisteen



13-napainen järjestelmä


  • Bajonetti-liitäntäjärjestelmä

  • Käyttölämpötila: -40°C - +85°C

  • Nimellisvirta: enintään 25 A (2,5 mm² johtimelle)

  • Napojen merkinnät vastaavat standardia ISO 11446

  • Ruuviliitännät kestävät suuria vetokuormia

Vastaa standardia ISO 11446



Suojausluokka IP 54