Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V
15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V - 1
15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea ja helppo asennus


Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista



Ei vaihtoriskiä


Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä



Kontaktiupote kokonaisena komponenttina


  • Ei yksittäisten kontaktien menetystä

  • Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
Huomautus

ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.

ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 12098 mukainen