Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-eristevaahto, kombiventtiili PURLOGIC DUO
1K-eristevaahto, kombiventtiili  PURLOGIC DUO - 1
1K-eristevaahto, kombiventtiili  PURLOGIC DUO - 2
1K-eristevaahto, kombiventtiili  PURLOGIC DUO - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-eristevaahto, kombiventtiili PURLOGIC DUO

Yhdistelmäventtiili, voidaan käyttää pistoolin ja vaahtopillin kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Väri harmaa siten monipuolisemmat käyttömahdollisuudet esim. betoni- ja ikkuna-alueille

  • Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla tai lasikuidulla

  • Erinomainen solurakenne

  • Nopeasti kovettuva

  • Kestää ikääntymistä ja lahoamista

  • Ei kestä UV-säteilyä.

  • Kestää useita liuottimia, maaleja ja kemikaaleja

  • On suojattava silikonilla, MS-polymeerillä tai UV-kestävällä polyuretaanilla
Huomautus

Kaikki yleiset rakennuspinnat, kuten betoni, muuraus, kivi, kipsi, puu, korroosiosuojattu metalli, polystyreeni, kova PIR/PUR-vaahto, polyesteri ja kova PVC. Ei tartu PE-, PP- eikä PTFE-muoviin eikä silikoniin.


Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Duo eristevaahdon pillii, tuotekoodi 0892 141 05