Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottoritiivisteliima
Moottoritiivisteliima - 1
Moottoritiivisteliima - 2
Moottoritiivisteliima - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottoritiivisteliima

Kiinteiden tiivisteiden korvaaminen moottorin ympärillä, painesäiliöissä ja ruuviliitoksissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hyvä lämpövakaus


Tiivistykseen jopa 280 °C:n lämpötiloissa.



Paineenkestävä noin 700 baariin asti


Sopii myös korkeapainelinjoihin ja painesäiliöihin.



Erinomainen tarttuvuus


Tiivistä metallien lisäksi myös lasi- ja keraamiset pinnat pysyvästi ja turvallisesti.



Hyvä mukautumiskyky


  • Sopii myös epätasaisille pinnoille

  • Tiivistää 100 %:sti


Pysyvästi elastinen


Estää esim. tärinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen



Suojaa korroosiolta


Täyttää raot kokonaan.



Ei sisällä silikonia eikä liuottimia



DOS-järjestelmä:


  • Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta

Toinen käsi pysyy aina vapaana.


  • Portaattomasti säädettävä annostelu

Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.


  • Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä

Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta

Huomautus

Ei sovi sylinterinkannen tiivisteeksi. Pitkäaikainen altistus voi vaikuttaa seuraaviin muoveihin: polyvinyyli, ABS, SAN, polysulfoni, PVC, polykarbonaatti, polystyreeni ja maalatut pinnat.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Perehdy teknisiin tietoihin!