Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaahtopistooli

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaahtopistooli

Vaahtopistoolin käyttö on halvempaa, nopeampaa ja puhtaampaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erittäin helppo käsitellä, kevyt vaahdon annostelu

  • Ohut kärki

  • Edullinen, ei kertakäyttöinen, voidaan käyttää useammin kuin vain kerran

  • Helppo käyttää

  • Suuri liipaisin

  • Kestävä säätöruuvi

  • Sopii kaikkiin pistoolivaahtopurkkeihin

Suurtuotto vaahtopistooli


  • Vaahtokanava pistoolin sisällä on suunniteltu parantamaan ja lisäämään vaahdon muodostusta = enemmän vaahtoa, kuin millään tavallisella pistoolilla

Ultakevyt 155g


  • Kevyt ja kestävä rakenne parantaa käyttömukavuutta

Yleisadapteri


  • Käy kaikille eristevaahdoille

Ohut kärki


  • Mahtuu ahtaaseenkin rakoon ja parantaa eristyksen onnistumista

Pitkäikäinen akselin ja tiivisteiden kesto


  • >150.000 syklin kestävä akseli + tiivisteet