Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-Tie sulkuventtiili, G-Sisäkierre
Paineensulkuventtiili, palloventtiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
2-tiekorkeapainehydrauliikkaventtiili, BSP-sisäkierre.
- BSP-sisäkierre
- Käytetään piirin tai jonkin toiminnon paineensulkuun.
- Kaksi asentoa, auki tai kiinni
- Rungossa reiät mahdollista kiinnitystä varten.
Käyttölämpötila -30°C…+100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!