Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullamitta magneetilla, 2K PT18
Korkealaatuinen rullamitta, jossa on 2-komponenttinen iskunkestävä muovikotelo, molemmin puolin lakattu mittanauha ja magneettinen päätyhaka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 2-komponenttinen lukituspainike
- Kolmella niitillä kiinnitetty päätyhaka takaa pitkän käyttöiän
- Siirrettävä päätyhaka sisä- ja ulkomittauksiin
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
- Erinomainen luettavuus kaksipuolisen painatuksen ansiosta (nauhan yläpuoli on keltainen ja alapuoli valkoinen)
- Vyökiinnike ja rannelenkki
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!