Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2-piste mittalaite Mitutoyo 511-7
Sisämittauslaite (reikäkello). Analoginen mittakello.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisämittauslaite kiinteillä mittakärjillä teräksestä tai kovametallista.
- Kärki varustettu kovametallikuulalla
- Kääntyvä keskitysjalka (alk. 160 mm)
- Muovinen mittakellon suojus
- Toimitetaan kotelossa sisältäen mittakellon
- Tarkkuusalue 0,001mm sarjan mukana mittakello 2109AB-10
- Tarkkuusalue 0,01mm sarjan mukana mittakello 2046AB
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!