Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

LED-työvalaisin 25 W
LED-työvalaisin 25 W - 1
LED-työvalaisin 25 W - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-työvalaisin 25 W

Pienikokoinen ja kevyt LED-työvalaisin, hyvä valoteho

  • Valoteho: 2000 lm
  • Värilämpötila: 6000 K
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • IP-suojaustyyppi, valaisin: IP 65
  • Johto-/kaapelityyppi: H07RN-F2x1,0 mm²
  • Johdon pituus: 2 m
  • Suojausluokka: Suojausluokka II / suojaeristys
  • Nimellisjännite vähint./enint.: 220 / 240 V/AC
  • Taajuus vähint./enint.: 50 / 60 Hz
  • Pistokeliitin: 1 suko-pistoke, 16 A
  • Teho: 25 W
  • Käyttölämpötila vähint./enint.: -20 – 40 °C
  • Leveys x korkeus x syvyys: 204 x 208 x 50 mm
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
Tuotenro Valoteho Värilämpötila IP-suojausluokka IP-suojaustyy... Määrä PY
Hinta/PY
0981508025
2000 lm 6000 K IP 65 IP 65
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
  • Sisältää virtakytkimen, kahvan ja lujan H07RN-F-johdon

  • Kestävä ABS-kotelo

  • Säädettävä tukijalka

  • Tukijalassa kiinnitysreikä (M8) jalustakiinnitystä varten

  • Polttimoa ei tarvitse vaihtaa

  • Vähäinen energiankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää
  • Virtajohdossa schuko pistoke

  • Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva.

  • Ei pistorasiaa


Lisätarvikkeet:


- 0969350220 : JATKOJOHTO 230V 2-OS H05RN-F 1,5MM2 20M


- 077425 315 : JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 25M


- 0774765525 : TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 2X16A 3XSCHUKO


- 0993997094 : SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V