Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-ankkurointimassa, erikoismassa WIT-P 200
Polyesteripohjainen, styreenitön erikoismassa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Edullinen polyesteripohjainen ankkurointimassa
- Styreenitön, sopii erityisesti kiinnityksiin reikätiilestä muurattuun pintaan
- Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa
- Ei laajentumista; pieni reuna- ja aksiaalivälys voidaan säilyttää
- Patruunaa voidaan käyttää sen säilyvyysajan loppuun saakka, kunhan sekoitusputki vaihdetaan ja/tai korkki suljetaan uudelleen
- Suositeltu enimmäiskäsittelylämpötila asennustyössä on +24 °C (pitkäkestoisesti) / +40 °C (lyhytkestoisesti)
- Massan käsittelylämpötila:
- Vähintään +5 °C
- Kuljetus ja säilytyslämpötila (patruuna):
- +5...+25 °C
- Vähimmäissäilyvyysaika, kun säilytetään oikein:
- 12 kuukautta
Ankkurointimassaa voidaan käyttää kiinnityksiin seuraavissa materiaaleissa: Muurattu pinta ja halkeilematon betoni C20/25
Kiinnitykset umpitiileen ja halkeilemattomaan betoniin ilman seulatulppaa
Kiinnitykset reikätiileen seulatulpan kanssa
Muurattu pinta: Vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkerrehylsyankkuri WIT-IG, muovinen seulatulppa WIT-SH
Halkeilematon betoni: Vaarnaruuvi W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!