Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2K -kirkas lakka Rapid
2K -kirkas lakka Rapid - 1
2K -kirkas lakka Rapid - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2K -kirkas lakka Rapid

Käsiteltyjen pintojen ja vastamaalattujen pienten osien pysyvään tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Nopeasti kuivuva, hyvin levittyvä kirkas kaksikomponenttilakka, joka kestää erinomaisesti sääolosuhteita, kemikaaleja ja bensiiniä

  • Hyvä peittokyky

  • Kuivuu nopeasti

  • Jatkuva sumutuspaine tyhjentää myös purkin täydellisesti

  • Kestää erinomaisesti kulumista ja naarmuuntumista

  • Soveltuu erittäin hyvin pistemäiseen korjaukseen
Huomautus

Käsittely-/työskentelyaika aktivoinnin jälkeen: enintään 14 tuntia. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.