Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K nestemäinen metalli FLM 50
Nopeat korjausmenetelmä asentajille ja työpajoihin metalliteollisuuden alalla. Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotokohtien tiivistämiseen ja täyttämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa erityiskoostumuksella
Metallinkaltaisten ominaisuuksiensa ansiosta soveltuu erityisesti metallitöihin.
Kovettuu nopeasti
Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjauksiin.
Erittäin vahva loppulujuus
Kovettumisen jälkeen voidaan helposti työstää sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteittämällä.
Kätevä kaksoispatruuna
Varmistaa optimaalisen sekoitussuhteen.
Metallipintojen on oltava puhtaita ja rasvattomia. Kovettunutta nestemäistä metallia on helppo esim. sorvata, jyrsiä tai porata.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Korjausmassa erilaisten materiaalien peittämiseen, liittämiseen, täyttämiseen ja tasoittamiseen.
Nopea korjausmenetelmä asentajille ja korjaamoihin metalliteollisuuden alalla. Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotojen tiivistämiseen ja täyttämiseen.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Staattinen sekoitusputki liitetään avattuun korjausmassapatruunaan ja patruuna asetetaan annostelupistooliin.
Älä käytä sekoitetusta massasta 5-10 cm alkupätkää liimaukseen.
Levitä sekoitettu korjausmassaa liitettäviin osiin mahdollisimman pian.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!