Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2K nestemäinen metalli FLM 50
2K nestemäinen metalli FLM 50 - 1
2K nestemäinen metalli FLM 50 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2K nestemäinen metalli FLM 50

Nopeat korjausmenetelmä asentajille ja työpajoihin metalliteollisuuden alalla. Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotokohtien tiivistämiseen ja täyttämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa erityiskoostumuksella


Metallinkaltaisten ominaisuuksiensa ansiosta soveltuu erityisesti metallitöihin.



Kovettuu nopeasti


Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjauksiin.



Erittäin vahva loppulujuus


Kovettumisen jälkeen voidaan helposti työstää sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteittämällä.



Kätevä kaksoispatruuna


Varmistaa optimaalisen sekoitussuhteen.

Huomautus

Metallipintojen on oltava puhtaita ja rasvattomia. Kovettunutta nestemäistä metallia on helppo esim. sorvata, jyrsiä tai porata.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.