Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2K metyylimetakrylaatti rakenneliima MAK 38
2K metyylimetakrylaatti rakenneliima MAK 38 - 1
2K metyylimetakrylaatti rakenneliima MAK 38 - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2K metyylimetakrylaatti rakenneliima MAK 38

2-komponenttinen rakenneliima, joka sopii metallin, komposiittimateriaalien ja erilaisten muovien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Laajan tarttuvuutensa ansiosta se yhdistää luotettavasti monenlaisia pintoja

  • Monet metallipinnat eivät vaadi pohjustetta - nopea liimaus on mahdollista, koska esikäsittelyä ei tarvita

  • Tuotteelle on ominaista korkea lujuus ja erinomainen materiaalin väsymisen ja iskujen kestävyys

  • Erittäin hyvä aineiden kestävyys - kestää vettä, kosteutta, bensiiniä, dieseliä ja moottoriöljyä


Korkea lämmönkestävyys


  • Pitkäkestoinen ja luja kiinnitys erilaisissa käyttökohteissa jopa +120 °C saakka

  • Lämmönkestävyys lyhytaikaisesti jopa +230 °C, sopii jauhemaalaukseen


Silloittaa, sitoo yhteen enintään 15 mm:n raot



Ei sisällä silikonia eikä liuottimia

Suorituskyvyn osoitus

ISEGA:


Voidaan käyttää elintarvikealalla, esimerkiksi muovista tai metallista valmistettujen osien liimaamiseen alueilla, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita. Liimaamalla valmistetut osat voivat olla liiman osalta suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan liima on kovettunut riittävästi. Lupatodistuksen numero: 46630 U18

Huomautus
  • Ei sovi pysyvään käyttöön kosketuksissa väkevien hapojen ja emäksien eikä syövyttävien orgaanisten liuosten kuten tolueenin, ketonien ja esterien kanssa.

  • PMMA-muovia saa liimata vain, kun muovi on jännityksetöntä, muuten pinta voi halkeilla.

  • Suojaa pakkaselta.
Käyttöalue

ISEGA:


Voidaan käyttää elintarvikealalla, esimerkiksi muovista tai metallista valmistettujen osien liimaamiseen alueilla, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita. Liimaamalla valmistetut osat voivat olla liiman osalta suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan liima on kovettunut riittävästi. Lupatodistuksen numero: 46630 U18

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.