Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullamitta 2K-PT18
Korkealaatuinen rullamitta, jossa on 2-komponenttinen iskunkestävä muovikotelo ja molemmin puolin lakattu mittanauha.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 2-komponenttinen lukituspainike
- Kolmella niitillä kiinnitetty päätyhaka takaa pitkän käyttöiän
- Siirrettävä päätyhaka sisä- ja ulkomittauksiin
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
- Erinomainen luettavuus kaksipuolisen painatuksen ansiosta (nauhan yläpuoli on keltainen ja alapuoli valkoinen)
- Vyökiinnike ja rannelenkki
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!