Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Rullamitta 2K-PT18

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullamitta 2K-PT18

Korkealaatuinen rullamitta, jossa on 2-komponenttinen iskunkestävä muovikotelo ja molemmin puolin lakattu mittanauha.

  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Muovi
  • Tarkkuusluokka: II

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Pituuden mittausalue enint. Nauhan/hihnan leveys Max.pituus, joka saavutetaan taittumatta (pystysuunta) Materiaali, suojus/kotelo... Määrä PY
Hinta/PY
071465 020
10 m 25 mm 360 mm Muovi
071465 013
3 m 16 mm 220 mm Muovi
071465 015
5 m 25 mm 360 mm Muovi
071465 018
8 m 25 mm 360 mm Muovi
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
  • 2-komponenttinen lukituspainike

  • Kolmella niitillä kiinnitetty päätyhaka takaa pitkän käyttöiän

  • Siirrettävä päätyhaka sisä- ja ulkomittauksiin

  • Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2

  • Erinomainen luettavuus kaksipuolisen painatuksen ansiosta (nauhan yläpuoli on keltainen ja alapuoli valkoinen)

  • Vyökiinnike ja rannelenkki