Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksikomponenttinen pohjuste Multi-Fill

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksikomponenttinen pohjuste Multi-Fill

2K -epoksifilleri takaa hyvän käyttöturvallisuuden kaikilla metalleilla, anodisoiduilla pinnoilla ja lasikuitulujitetulla muovilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hyvä tarttuvuus ja korroosiosuojaus pinnoittamattomassa metallilevyssä



Erinomainen eristyskyky



Voidaan päällemaalata



Pitkä käsittely-/työskentelyaika


N. 4 päivää 20 °C:n lämpötilassa



Sopii märkää märälle -käsittelyyn


Ei välihiontaa mattapintaiseksi silottamisen jälkeen

Huomautus

Ei voida käyttää happoprimerin päälle. Kuivumisaikojen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun tuotetta käytetään yhdessä suihkutettavan PE-pakkelin kanssa. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Vain ammattikäyttöön.

Ohjeet

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.