Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2-komponenttinen pohjuste RAPID
2-komponenttinen pohjuste RAPID - 1
2-komponenttinen pohjuste RAPID - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2-komponenttinen pohjuste RAPID

Yleiskäyttöinen 2K-filleri pienten ja keskisuurten pintojen korjaamiseen pinnoittamattomille teräslevyille, UP-pakkeleille ja vanhoille maalipinnoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Soveltuu erittäin hyvin pienten vaurioiden korjaukseen

  • Kuivuu nopeasti, sopii hyvin hiontaan, tasaisesti levittyvä

  • Voidaan käyttää paksuna pinnoitteena

  • Erinomainen korroosiosuoja

  • Voidaan lisätä märälle pinnalle (ei välihiontaa)
Huomautus

Kuivumisaikojen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun tuotetta käytetään yhdessä suihkutettavan PE-pakkelin kanssa. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.