Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-koritinakorvike
Kylmäkäsiteltävä erittäin luja epoksihartsipohjainen 2K-tasoite korille lyijyttömänä vaihtoehtona tinalla kovajuottamiselle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaihtoehto kovajuottamiselle
Avointa liekkiä ei tarvita
Säästää aikaa
Ei tarvetta irrottaa esimerkiksi turvatyynyjä, muoviosia, tekstiilejä eikä säiliöitä
Ei vaurioita maalattuja pintoja, kotelo- eikä saumatiivisteitä
- Tarttuu hyvin alumiiniin, rautaan ja teräkseen
- Voidaan päällemaalata
- Vähäinen hiontapölyn määrä
- Optimaalinen taivutuslujuus
- Kestää bensiiniä, dieseliä ja laimennettuja happoja
- Ei kutistu
- Lyijytön
Suositeltu käsittelylämpötila 15...30 °C. Sopii käytettäväksi minkä tahansa kaupallisesti saatavan 310 ml:n patruunapuristimen (mekaaninen/sähköinen/paineilma) kanssa. Korkean viskositeetin vuoksi suosittelemme käyttämään akku- tai paineilmakäyttöisiä patruunapuristimia.
Metallipintojen koritöihin, erityisesti korjattavien kohtien muotoiluun ja viimeistelyyn.
Puhdista ja hio käsiteltävä alue hyvin. Poista kaikki vanhat kovettumattomat maali- ja pohjustekerrokset. Paina patruunaa ennen käyttöä niin kauan, kunnes molemmat komponentit puristuvat ulos tasaisesti. Kiinnitä sitten sekoitusputki. Älä käytä sekoitusputkesta ulospuristettua 3 cm:n alkupätkää. Oikeassa suhteessa sekoitetun materiaalin väri on kermainen, kiiltävä ja tasaisen harmaa. Levitä epoksipohjaista 2K-koritinakorviketta lastalla ulospäin alkaen vaurioituneesta alueesta. Valmis hiottavaksi 2,5 tunnin kuluttua 23 °C:ssa (tai noin 20 minuutin kuluttua 45 °C:ssa). Hionnasta syntyy vain vähäinen määrä pölyä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!