Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa - 1
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa - 2
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa - 3
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa - 4
Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierrehylsysarja, 3/8" + 1/2" 13 osaa

Ratkaisu pyöristyneille ruuveille ja katkenneille pulteille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili



Vääntiö 3/8", koko 8–14 mm



Vääntiö 1/2", koko 16–21 mm



Kaikissa hylsyissä on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten



Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä



Pyöristyneiden ruuvien ja mutterien helppo irrotus


kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poisporaamista



Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille


ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta