Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3-Tie sulku/ohjausventtiili, L-Poraus, G-kierre
Paineensulku- / virtauksenohjausventtiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3-tiekorkeapainehydrauliikkaventtiili L-poraus, BSP-sisäkierre. Virtaus voidaan ohjata eri suuntiin, samalla toisen portin virtaus sulkeutuu.
- L-poraus
- 3-tiemalli
- BSP-sisäkierre
- Virtaus voidaan ohjata eri suuntiin
Käyttölämpötila -30°C…+100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!