Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakosketinpistorasia 3-osainen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakosketinpistorasia 3-osainen

Kovaan käyttöön tarkoitettu 3-osainen jatkopistorasia sisä- ja ulkokäyttöön (IP54).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3-osainen jatkopistorasia tarjoaa luotettavan ja turvallisen sähköliitännän niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Kovaan käyttöön tarkoitettu, IP54-luokiteltu rasia voidaan liittää 3 x 25 mm2 kumikaapeliin.



  • 230V, 16A

  • Voidaan liittää 3 x 2,5 mm2 kumikaapeliin

  • IP54

  • Kovaan käyttöön tarkoitettu

  • Sisä–ja ulkokäyttöön