Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 368

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3-piste mikrometrisarja Mitutoyo 368

Analoginen 3-P mikrometrisarja, pohjareiän mittaamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Analoginen 3-pistemikrometrisarja tarjoaa tarkan mittauksen. Sarjassa koot 6-8, 8-10, 10-12 mm. Sen lukema on 0,001 mm ja mittauspuikkoja on saatavilla kovametallista titaanipinnoitettuun teräkseen. Mittauksen tekeminen lähes reiän pohjaan asti alueella 12-100 mm.



  • Analoginen

  • Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm

  • Sarjassa koot 6-8, 8-10, 10-12 mm

  • Mittauspuikot kovametallia 6-12 mm ja karkaistua terästä 12-300 mm, titaanipinnoitteella

  • Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm

  • Kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen

  • Sarjat toimitetaan kotelossa sisältäen asetusrenkaat ja jatkovarren
HuomautusToimitusmyynnissä