Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm
- Mittauspuikot kovametallia 6-12 mm ja karkaistua terästä 12-300 mm, titaanipinnoitteella
- Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm
- Kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen
- Sarjat toimitetaan kotelossa sisältäen asetusrenkaat ja jatkovarren
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!