Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3D-etulukituskiinnitin ja adapterisarja
Uuden malliset etulukituskiinnittimet ja parannellut Dynapro-ohjaimen säätöadapterit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tasaisempi korkeuden ja kallistuksen säätö
- Selkeät symbolit helpottavat säätösuunnan tunnistamista
- Laajempi käyttöalue eutlukituskiinnittimen kapeamman rakenteen ansiosta: Voidaan käyttää kaapin rungon vapaasta leveydestä 182 mm alkaen
- Erittäin vakaa: Voidaan käyttää Dynaprolle enintään 70 kg:n kuormalla
Mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Etulukituskiinnitin ja säätöadapteri kiinnitetään ASSY-ruuveilla ∅ 3,5 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!