Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Spiraaliletku 4ST+ Bridgestone
4ST+ Bridgestone -spiraaliletku. Soveltuu 420 barin hydrauliikkapainejärjestelmille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaaliltaan ja valmistustavaltaan erittäin korkealaatuinen ohutkuorinen spiraaliletku erilaisille vaativille hydrauliikkasovelluksille korkeisiin paineisiiin.
- Neljä teräspunoskerrosta, joista jokainen punottu eri suuntaan
- hyvälaatuista, synteettistä öljyn-, kulutuksen- ja säänkestävää kumia
- Ylittää SAE 100 R15 / DIN 20023 / EN 856 -standardien vaatimukset.
- MSHA-palonsuojahyväksytty
Voidaan käyttää paikoissa joissa vaaditaan MSHA (Mining Safety and Health Administration) luokitusta esim. kaivokset.
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit jopa + 120°C (+ 250°F)
Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!