Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Notkea Spiraaliletku X-6000+

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Notkea Spiraaliletku X-6000+

X6000+ spiraaliletku. Soveltuu 420Bar:in hydrauliikkapaine järjestelmiin vaativissa olosuhteissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

SEL X-6000+ on huippuluokan hydrauliikkaletku, joka tarjoaa erinomaisen notkeuden ja kestävyyden. Sen 4-spiraali- ja 6-spiraalirakenteet tekevät siitä luokkansa parhaan vaihtoehdon koneisiin ja laitteisiin. Tämä letku on ehdoton valinta, kun tarvitset luotettavaa ja kestävää hydrauliikkaletkua, joka kestää kovaa käyttöä ja tarjoaa parhaan suorituskyvyn.



  • Jopa 50% pienemmät taivutussäteet perus spiral standardeihin verrattuna

  • Sisä ja ulkokumilla laajempi öljyjen kesto HETG, HEES, HEPG ja HEPR

  • Kulutuksen ja otsonin kesto ylittää SAE ja EN standardit
Huomautus

Letkukoot 1 1/4" ja 1 1/2" ovat 6-spiraaliletkuja ja edellyttävät CS-sarjan holkkien ja liittimien käyttöä.

X-6000 + saavuttaa / ylittää SAE 100 R12, R13 and R15 kuin myös ISO 18752-CC standardin, saavuttaen yli 50% paremman taivutussäteen SAE standardiin nähden.