Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Notkea Spiraaliletku X-6000+
Uuden sukupolven 4-spiral, luokkansa notkein ja painetta kestävin hydrauliikkaletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
X-6000+ letku suunniteltiin yhdessä materiaalitieteen ja sunnittelu innovaatioiden kanssa todella vaativiin sovelluksiin.
- Korkea paineenkeston vaatimus
- Erittäin vaativat asennusolosuhteet
- Puomit, kaivos, maanrakennus ym.
Paranneltu letkun rakenne
- Jopa 50% pienemmät taivutussäteet perus 4-spiral standardeihin verrattuna
- Sisä ja ulkokumilla laajempi öljyjen kesto HETG, HEES, HEPG ja HEPR
Pidempi käyttöikä
- Paremman kumilaadun ansiosta liitin pureutuu tiukemmin letkun sisäkumiin
- Hyvän elastisuuden ansiosta parempi vastus muodonmuutoksia vastaan
- Soveltuu dynaamisiin sovelluksiin
- Kulutuksen ja otsoonin kesto ylittää SAE ja EN standardit
Patentoidun rakenteen ansiosta
- Pienempi materiaalimenekki
- pienemmät kuljetuskustannukset
- pienempi hiilijalanjälki
- Kevyempi
- Helpompi asennus
X-6000 + saavuttaa / ylittää SAE 100 R12, R13 and R15 kuin myös ISO 18752-CC standardin, saavuttaen yli 50% paremman taivutussäteen SAE standardiin nähden.
Kestää painepiikkejä, soveltuu hyvin korkeapaineisiin järjestelmiin
Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.
HETG Kasvipohjainen, HEES Synteettiset esterit, HEPG Polyglykoli pohjainen, HEPR Erittäin matalaviskoosiset öljyt
Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 120°C
Muista myös lisäsuoja kulutuksen kestoon, suojaspiraali.
Letku, letkuholkki tulee aina olla virallisesti yhteensopivia, liitokselle pystytään antamaan puristusmitat jos myös liitin on määritelty.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!