Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukituslevypari W.TEC, kapea malli
Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleistä:
DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka estää ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Edut:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Ruuvi–mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Pintakarkaistusta haponkestävästä teräksestä (1.4404) valmistetut kiilalukittavat aluslevyt eivät sovellu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Näihin käyttökohteisiin suosittelemme haponkestävästä 254SMO-teräksestä (1.4547) valmistettuja kiilalukittavia aluslevyjä.
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!