Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukituslevypari W.TEC, leveä malli
Lukituslevypari W.TEC, leveä malli - 1
Lukituslevypari W.TEC, leveä malli - 2
Lukituslevypari W.TEC, leveä malli - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukituslevypari W.TEC, leveä malli

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yleistä:


DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee poikittaiskuormitettujen, värähtelevien ja tärisevien ruuviliitosten löystymisen.



Toiminta:


Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.



Edut:


  • Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)

  • Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä

  • Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä

  • Ei vahingoita pintoja

  • Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)

  • Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Huomautus

Ruuvi–mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.


Pintakarkaistusta haponkestävästä teräksestä (1.4404) valmistetut kiilalukittavat aluslevyt eivät sovellu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Näihin käyttökohteisiin suosittelemme haponkestävästä 254SMO-teräksestä (1.4547) valmistettuja kiilalukittavia aluslevyjä.