Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS vaaka-/liitosköysi Väliaikainen turvaköysijärjestelmä
Kernmantle-köysi takaa turvallisuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABS-liitosköyttä voidaan käyttää väliaikaisena turvaköysijärjestelmänä vaakasuorassa käytössä tasakatoilla ja jyrkillä katoilla.
ABS-liitosköydellä on muitakin ominaisuuksia
Tavallisissa putoamissuojaimissa käytetään yleensä kierrettyjä köysiä. Ne ovat huomattavasti painavampia kuin kernmantle-köydet, mutta ne kuluvat nopeammin, koska ne tapaavat taipua. ABS-liitosköyden kernmantle-köysi taas on huomattavasi vakaampi ja kestää paremmin kulutusta. Kernmantle-köysi ei pääse taipumaan. Lisäksi ABS-liitosköysi säänkestävämpi, koska se sitoo huomattavasti vähemmän kosteutta kuin kierretyt polyamidiköydet.
Muita ABS-liitosköyden hyötyjä
Järjestelmä on hyväksytty enintään 21 metrin tukivälille. Henkilön pudotessa kernmantle-köysi venyy vähemmän kuin tavanomainen köysi, joten putoamismatka lyhenee.
- Mukana säädettävä köyden lyhennin
- Mukana nykäyksenvaimennin
- Suojaa enintään neljä henkilöä samanaikaisesti
- Sisältää vapaasti pujotettavat karabiinihaat (15 m = 1 kpl, 23 m = 2 kpl, 30 m = 3 kpl)
- DIN EN 795:2012 ja DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 ja DIN EN 358:2000
- Reunatestattu kernmantle-köysi (halkaisija 12 mm) RFU CNB/P/11.075 -standardin mukaisesti
ABS-liitosköysi on suunniteltu neljän henkilön samanaikaiseen ankkurointiin. Kernmantle-köyden toisessa päässä on ruuvilukituksella varustettu karabiinihaka, joka on helppo kiinnittää turvallisesti ankkuripisteisiin. Köyden toisessa päässä on vaijerin köydenkiristin kiinnittämistä varten. Lisäksi ABS-liitosköydessä on vapaasti liikuteltavat karabiinihaat, jotka voi kiinnittää välikiinnikkeisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!