Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nykäyksenvaimennin ABS Compact Force Vaijerijärjestelmän kiristyselementti
Optimaalista kireyttä kaikkina vuodenaikoina – päätykiinnike älykkäällä jousiesikiristyksellä vaijerijärjestelmiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleinen rakennushyväksyntä (abZ) Z-14.9-786
- Ü-numero
- DIN EN 795:2012, A & CEN/TS 16415:2013
- Jousen esikuormitus ja helppolukuinen asteikko
- Vaijerikiinnikkeen tarkastusikkuna
- Kompensoi lämpölaajenemista
- Yksiosainen kiinnitysjärjestelmä
- Yksinkertainen kiinnitys
- Valmistettu kokonaan kestävästä ruostumattomasta teräksestä V4A
ABS CompactForce pitää vaijerijärjestelmän kireänä. Korkealaatuinen jousiesikiristys kompensoi järjestelmän lämpötilan vaihteluja (suoran vaijerin ohjaus). Helppolukuinen asteikko tarjoaa tietoja todellisesta kireydestä.
Koska kiristyselementti toimitetaan valmiiksi asennettuna, järjestelmän kokoonpanoon kuluva aika on huomattavasti lyhyempi. Vedä vaijerijärjestelmän asennuksen ja kiristyksen jälkeen punainen tappi ulos ja putoamissuojain pysyy kireänä.
Kiristyselementti on valmistettu hyvin säätä kestävästä, 1.4401-standardin mukaisesta V4A-teräksestä, ja se sopii erittäin hyvin vaativiin olosuhteisiin, kuten rannikkoalueille.
Kaikkiin ABS-vaijerijärjestelmiin I–IV
Muita etuja: Pienestä tarkastusikkunasta voit nähdä nopeasti asennuksen aikana, onko vaijerin pää työnnetty riittävän pitkälle ja kiinnitetty oikein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!