Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistoke Jarrujärjestelmille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea ja helppo asennus
Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista
Ei vaihtoriskiä
Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä
Kontaktiupote kokonaisena komponenttina
- Ei yksittäisten kontaktien menetystä
- Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.
ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 7638 mukainen
Soveltuu hinattaville ajoneuvoille, perävaunuille ja puoliperävaunuille, joissa on lukkiutumaton ABS- tai elektroninen EBS-jarrujärjestelmä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!