Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille - 1
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Nopea ja helppo asennus


Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista



Ei vaihtoriskiä


Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä



Kontaktiupote kokonaisena komponenttina


  • Ei yksittäisten kontaktien menetystä

  • Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
Huomautus

ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.

ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 7638 mukainen