Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS kulmakannake, -pyörä
Standardien mukaiseen vaijerijärjestelmän asennukseen, jota ei voi ylittää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleinen rakennusviranomaisten hyväksyntä (abZ) Z-14.9-786
- Ü-merkintä
- Voidaan käyttää käytännössä minkä tahansa ABS Safety -tuen kanssa
- Asennus lähes kaikille yleisimmille katoille
- 8 mm:n vaijeri ruostumatonta terästä (V4A)
- Samanaikaista suojaa jopa 4 henkilölle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!