Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmakannake ABS
Kulmakannake ABS - 1
Kulmakannake ABS - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmakannake ABS

Standardin mukaisen kiinteän, ei ohitettavan vaijerijärjestelmän asennukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

ABS-Lock SYS I- ja III-vaijerijärjestelmiä ei voi ohittaa, mutta ne voidaan ohjata helposti esteiden ja kaarteiden ympäri. ABS SolidCurve -kulmakannakkeella voit joustavasti säätää vaijerin kulmaa 0–180°.
HuomautusABS LockEye -silmukoita ei saa enää käyttää kulmaohjaukseen standardien muutosten vuoksi.