Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nykäyksenvaimennin ABS 10kN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nykäyksenvaimennin ABS 10kN

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
ABS-nykäyksenrajoittimen uusimmassa versiossa on pituutta 380 mm silmukasta silmukkaan. Se rajoittaa siihen kohdistuvat voimat enintään 10 kN:iin. Uuden pidemmän rakenteen ansiosta putoamisen aiheuttamat voimat vaimentuvat tehokkaammin. Rajoitin myös ilmoittaa tapahtuneesta putoamisesta repeytyneellä kumikotelolla.